DAYTON Washdown AC Motor 1TRZ6 1 HP 1750 56C 230/460V 3-Phase 1pc
Rp21.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1TRZ6 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101604 |
| HP | 1 |
| Ins. Class | F |
| NEMA Design | B |
| Shaft Length (in) | 2 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Maximum Ambient Temperature (°C) | 40 |
| Frame | 56C |
| Shaft Dia. | 5/8 |
| Motor Bearings | Ball |
| Motor Service Factor | 1.15 |
| Motor Thermal Protection | None |
| Manufacturer Part Number | 1TRZ6 |
| Motor Shaft Design | Keyed |
| Nameplate RPM | 1,750 |
| Phase | Three |
| CC Number | CC030A |
| Motor Shaft Rotation | CW/CCW |
| Nominal Efficiency (%) | 85.5 |
| Length Less Shaft | 10-1/4 |
| Full Load Amps (A) | 3.0/1.5 |
| Motor Design | 3-Phase |
| Voltage (V AC) | 230/460 |
| Overall Length | 11-9/16 |
| Motor Application | Washdown |
| Motor Mounting Type | Face/Base |
| Duty cycle | Continuous |
| Motor Mounting Position | Horizontal |
| Product Type | Washdown Motor |
| Shaft Material | 303 Stainless Steel |
| Motor Frame Material | Epoxy Coated Rolled Steel |
| Motor Enclosure Design | Totally Enclosed Nonventilated |
| Drain Plugs | (4) Each End, (2) In Conduit Box |
| Standards | CSA Certified (LR63596); UL Recognized (E47479); USDA Approved |
| Berat (Kg) | 17.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Painted epoxy-coated washdown AC motors have a white epoxy finish that is USDA approved and is resistant to caustic cleaning solutions.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan