DAYTON Variable Frequency Drive 32J570 1/2 HP 240V AC 115/230V AC 1pc
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 32J570 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26111503 |
| Dynamic Braking | Yes |
| Maximum Output Current (A) | 2.4 |
| Output Voltage (V AC) | 230 |
| Maximum Output Power (hp) | 1/2 |
| Color | Blue |
| Enclosure | Open |
| Enclosure Rating | IP20 |
| Starting Torque (%) | 200 |
| Torque at 1 Hz (%) | 100 |
| Output Phase AC | Three |
| Overall Depth (in) | 5-1/8 |
| Overall Height (in) | 7-1/4 |
| Overall Width (in) | 3-3/8 |
| Input Frequency (Hz) | 50/60 |
| Control Method | Keypad |
| Control Type | Keypad |
| Input Phase AC | Single |
| Manufacturer Part Number | 32J570 |
| Start/Stop Control | Manual |
| Display Type | Digital |
| Input Voltage (VAC) | 115/230 |
| Output Type | Digital |
| Output Frequency Range (Hz) | 0 to 240 |
| With Bypass / No Bypass | No Bypass |
| Adjustable Acceleration Time (s) | 0.1 to 180 |
| Adjustable Deceleration Time (s) | 0.3 to 180 |
| Standards | UL, CSA, CE |
| Displays | Digital Display |
| Key Pad Lockout | Enclosure Padlock |
| With Line Contactor / No Line Contactor | No Line Contactor |
| Protection | Current Limit; Electronic Inrush Current Limit (EICL); MOV Input Transient Suppression; Nuisance Tripping; Overload; Overvoltage; Regeneration Protection; Ride Through; Short Circuit; Under voltage |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Dayton Digital Drives are programmed using a keypad with LED status indicators, compared to the Dayton Hybrid Drives that have an analog interface. Dayton Digital Drives are used for fans and pumps in HVAC applications and are compatible with GFCI circuits. VFDs with white housings are designated as FDA approved for applications in food processing.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Application:Actuators; Air Cleaners; Amusement Rides; and Sprayers; Ball Pitching Machines; Blowers; Boat Lifts; Bowling Alley Lane Cleaners; CNC; Conveyors; Door and Gate Openers; Drilling; Duct Cleaners; Dumbwaiters; Elevators and Hoists; Exercise Equipment; Fabric Processing; Fans; Feeders; Film Processing; Floor Cleaning; Food Processing; Garment Cutting; Grinding and Polishing; Hoppers; Horse Walkers; HV AC; Indexers; Irrigation; Laminating; Lift Station Pumps; Machine Tools; Medical; Milling; Mixers; Oven Conveyors; Packaging; Paint Blenders; Paper Handling; Portable Equipment Used with GFCIs; Pottery Wheels; Printing; Pumps; Range Hoods; Sandblasting; Saws; Sewing; Shakers; Stretch Wrap; Textile; Therapeutic Vibrators; Treadmills; Washing Machines; Wave Soldering; Web Processing; Wheelchair Lifts; Whole House V ACuums and Attic Fans; Winders and Unwinders; Wire Feeders; Wood and Metal Lathes and Cutters
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan