DAYTON Variable Frequency Drive

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp7.399.900 - Rp22.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dayton Hybrid Drives are VFDs that have internal digital microprocessors but are programmed using an analog interface and manual controls, compared to the Dayton Digital Drives that have a digital interface. Dayton Hybrid Drives are used for fans and pumps in HVAC applications. VFDs with white housings are designated as FDA approved for applications in food processing.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Variable Frequency Drive Input Voltage 115/230V AC Input Phase AC Single Input Frequency 50/60 Hz Maximum Output Power 1 hp Maximum Output Current 3.6 A Output Voltage 230V AC Output Phase AC Three Output Frequency Range 0 to 120 Hz Enclosure Rating NEMA 4X

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait