DAYTON Direct Drive Blower HVAC AC Motor 4HZ63BG 1 Speed, Open Air-Over 1/2 HP 1650 rpm 48Y 115/230V 1pc
Rp7.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4HZ63BG |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101602 |
| Ins. Class | B |
| Motor Service Factor | 1 |
| No. of Speeds | 1 |
| Shaft Length (in) | 3 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Maximum Ambient Temperature (°C) | 40 |
| Frame | 48Y |
| HP | 1/2 |
| Shaft Dia. | 5/8 |
| Motor Bearings | Ball |
| Motor Mounting Type | Stud |
| Motor Shaft Design | Flat |
| Motor Thermal Protection | Auto |
| Motor Shaft Rotation | CCWSE |
| Nameplate RPM | 1,650 |
| Length Less Shaft (in) | 6-1/4 |
| Motor Application | HVAC/R |
| Phase | Single |
| Full Load Amps (A) | 8.0-4.0 |
| Manufacturer Part Number | 4HZ63BG |
| Voltage (V AC) | 115/230 |
| Capacitor Required | Included |
| Motor Mounting Position | All Angle |
| Duty cycle | Continuous |
| Motor Sub Application | Direct Drive |
| Motor Enclosure Design | Open Air-Over |
| Motor Design | Permanent Split Capacitor |
| Replacement for | Mfr. No. 4HZ25, 4HZ45, 4HZ47 |
| Standards | CSA Certified; UL Recognized |
| Berat (Kg) | 9.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Permanent split capacitor (PSC) direct drive blower HVAC AC motors have a capacitor that decreases the amount of power consumed for a given load making them more energy efficient than shaded pole motors. They provide smooth, soft, start-ups in fans, blowers, and other compatible HVAC equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan