DAYTON Condenser Fan AC Motor 3LU97 Stud Mount, Totally Enclosed Air-Over 1/3 HP 825 rpm 60 Hz 1pc
Rp6.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3LU97 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101602 |
| Ins. Class | B |
| Motor Service Factor | 1 |
| No. of Speeds | 2 |
| Shaft Length (in) | 6 |
| Stud Quantity | 4 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Lead Length (in) | 30 |
| Maximum Ambient Temperature (°C) | 60 |
| Overall Length (in) | 12 |
| Full Load Amps | 2.2 |
| HP | 1/3 |
| Nameplate RPM | 825 |
| Shaft Dia. | 1/2 |
| Frame | 48YZ |
| Motor Bearings | Ball |
| Motor Mounting Type | Stud |
| Motor Thermal Protection | Auto |
| Capacitor Required | 2MDV6 |
| Manufacturer Part Number | 3LU97 |
| Body Dia. (in) | 5-5/8 |
| Motor Application | HVAC/R |
| Motor Shaft Rotation | CW/CCW |
| Phase | Single |
| Voltage (V AC) | 208-230 |
| Length Less Shaft | 5-15/16 |
| Motor Mounting Position | All Angle |
| Duty cycle | Continuous |
| Motor Shaft Design | Double-Flat |
| Mounting Stud Pattern (inch) | 3-5/8x3-5/8 |
| Motor Sub Application | Condenser Fan |
| Motor Design | Permanent Split Capacitor |
| Motor Enclosure Design | Totally Enclosed Air-Over |
| Standards | CSA Certified (225293); UL Recognized (E47479) |
| Features | Reversing Plug, Totally Enclosed Endshields with Removable Drain Plugs |
| Berat (Kg) | 9.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Permanent split capacitor (PSC) condenser fan AC motors run with a required capacitor that decreases the amount of power consumed for a given load making them more energy efficient than shaded pole motors. They have a high starting torque and energy efficient performance with a cooler operating temperature.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan