DAYTON Belt Drive HVAC AC Motor 3ZP92 1 Speed, Open Dripproof 1/4 HP 1725 rpm 48Z 115/208-230V 1pc

#Nomor SKU S040511016
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3ZP92
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Ins. Class B
No. of Speeds 1
Frequency (Hz) 60
Frame 48Z
HP 1/4
Maximum Ambient Temperature (°F) 104
Shaft Dia. 1/2
Motor Bearings Ball
Motor Service Factor 1.35
Motor Shaft Design Flat
Motor Thermal Protection Auto
Manufacturer Part Number 3ZP92
Nameplate RPM 1,725
Body Dia. (in) 5-5/8
Resilient Ring Dia. (in) 2-1/2
Shaft Length (in) 1-7/8
Motor Application HVAC/R
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Phase Single
Ring to Ring Center 7-7/16
Length Less Shaft 7-13/16
Overall Length 9-13/16
Motor Mounting Position All Angle
Duty cycle Continuous
RPM Range 1,701-1,800
Full Load Amps 4.7/2.3-2.2
Motor Design Split-Phase
Motor Mounting Type Cradle Base
Voltage (V AC) 115/208-230
Motor Frame Material Rolled Steel
Motor Enclosure Design Open Dripproof
Motor Sub Application Belt Drive Fan/Blower
Standards CSA Certified; UL Recognized
Berat (Kg) 9.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Split-phase belt drive HVAC AC motors have low to moderate starting torque and provide smooth, soft, start-ups for use in HVAC equipment that must gradually come up to speed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan