DAYTON Belt Drive HVAC AC Motor 3K091 1 Speed, Open Dripproof 1/4 HP 1725 rpm 48 115/208-230V 1pc
Rp5.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3K091 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101602 |
| Ins. Class | B |
| No. of Speeds | 1 |
| Frame | 48 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| HP | 1/4 |
| Maximum Ambient Temperature (°F) | 104 |
| Shaft Dia. | 1/2 |
| Motor Bearings | Ball |
| Motor Service Factor | 1.35 |
| Motor Shaft Design | Flat |
| Motor Thermal Protection | Auto |
| Manufacturer Part Number | 3K091 |
| Nameplate RPM | 1,725 |
| Body Dia. (in) | 5-5/8 |
| Resilient Ring Dia. (in) | 2-1/2 |
| Shaft Length (in) | 1-1/2 |
| Motor Application | HVAC/R |
| Motor Shaft Rotation | CW/CCW |
| Phase | Single |
| Overall Length | 9-7/16 |
| Ring to Ring Center | 7-7/16 |
| Length Less Shaft | 7-15/16 |
| Motor Mounting Position | All Angle |
| Duty cycle | Continuous |
| RPM Range | 1,701-1,800 |
| Full Load Amps | 4.7/2.3-2.2 |
| Motor Design | Split-Phase |
| Motor Mounting Type | Cradle Base |
| Voltage (V AC) | 115/208-230 |
| Motor Frame Material | Rolled Steel |
| Motor Enclosure Design | Open Dripproof |
| Motor Sub Application | Belt Drive Fan/Blower |
| Standards | UL Recognized (E37403) and CSA Certified (258501) |
| Berat (Kg) | 9.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Split-phase belt drive HVAC AC motors have low to moderate starting torque and provide smooth, soft, start-ups for use in HVAC equipment that must gradually come up to speed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan