DAYTON 3.3 Inch Diameter HVAC AC Motor 71621739M Totally Enclosed Fan-Cooled 1/8 HP 1pc

#Nomor SKU S040509259
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 71621739M
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Body Dia. (in) 4
Ins. Class B
Motor Service Factor 1
No. of Speeds 1
Number of Shafts 1
Cord Length (in) 12
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Usable @ 200V No
Usable @ 208V No
Frame 3.3
HP 1/8
Voltage (V AC) 230
Full Load Amps 0.6
Motor Mounting Type Stud
Motor Shaft Design Flat
Motor Thermal Protection Auto
Shaft Dia. (in) 5/16
Nameplate RPM 3,000
Frequency (Hz) 60/50
Mounting Stud Pattern 2 x 2
Motor Application HVAC/R
Motor Bearings Sleeve
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Phase Single
Length Less Shaft 5-3/16
Shaft Length 2-5/16
Capacitor Required Included
Manufacturer Part Number 71621739M
Duty cycle Continuous
Mounting Stud Location 4/Shaft End
Motor Sub Application Direct Drive Fan/Blower
Motor Design Permanent Split Capacitor
Motor Enclosure Design Totally Enclosed Fan-Cooled
Standards CSA Certified (244617); UL Recognized (E37403)
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Permanent split capacitor (PSC) 3.3-inch diameter HVAC AC motors have a capacitor that decreases the amount of power consumed for a given load. This makes them more efficient than 3.3-inch shaded pole motors while providing smooth and soft start-ups in fans and blowers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan