DAYTON 3.3 Inch Diameter HVAC AC Motor 71637656M Open Air-Over 1/50 HP 1pc

#Nomor SKU S040508894
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 71637656M
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Ins. Class B
Motor Service Factor 1
No. of Speeds 1
Number of Shafts 1
Shaft Length (in) 2
Capacitor Required No
Cord Length (in) 21
Frequency (Hz) 60
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Usable @ 200V No
Usable @ 208V No
Frame 3.3
Voltage (V AC) 115
Shaft Dia. 1/4
Full Load Amps 0.84
HP 1/50
Motor Mounting Type Stud
Motor Shaft Design Flat
Motor Shaft Rotation CWSE
Motor Thermal Protection Auto
Nameplate RPM 1,550
Mounting Stud Pattern (in) 2-7/8
Motor Application HVAC/R
Motor Bearings Sleeve
Phase Single
Body Dia. 3-5/16
Length Less Shaft 3-1/16
Manufacturer Part Number 71637656M
Duty cycle Continuous
Mounting Stud Location 2/Both Ends
Motor Design Shaded Pole
Motor Enclosure Design Open Air-Over
Motor Sub Application Direct Drive Fan/Blower
Standards CSA Certified; UL Recognized
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shaded pole 3.3-inch diameter HVAC AC motors have a low starting torque that provides a smooth and quiet start up while being more economical than other types of replacement motors used in blower applications such as bathroom fans and range hoods.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan