YG-1 TOOL COMPANY Spotting Drill 0321L Bit Cobalt 1/2inch Size, 0.984inch Flute Lg 1pc

Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 0321L
Unit 1pc
UNSPSC 27112801
Material - Machining Cobalt
Finish - Machining Bright (Uncoated)
Drill Bit Point Angle (°) 90
Measurement System Fractional Inch
Drill Bit Size (inch) 1/2
Decimal Equivalent 0.5
Overall Length (inch) 4-1/64
Body Dia. (inch) 1/2
Flute Type Spiral
Number of Flutes 2
Flute Length (inch) 0.984
Cutting Direction - Machining Right Hand
Spiral Direction Right Hand
Shank Type - Machining Straight
Primary Material Application All Materials
Primary Material Application ISO Code K; M; N; P3
Secondary Material Application Aluminium, Bronze, Stainless Steel
Secondary Material Application ISO Code M; N
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cobalt steel spotting drills provide more wear resistance at higher speeds than high-speed steel spotting drills and are suitable for drilling into hard materials. These short drills (also known as hole-starting drill bits or spot drills) create starter holes that help keep drill bits from walking (or moving) when the hole is drilled deeper with a drill bit.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait