YG-1 TOOL COMPANY High-Performance Finishing Carbide Square End Mill 07593TF Center Cutting, 4 Flutes Single 1/2inch Milling Dia, 1inch Lg of Cut 1pc

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 07593TF
Unit 1pc
UNSPSC 23172005
Material Carbide
Finish TiAlN
Shank type Straight
Milling Diameter (inch) 1/2
Measurement System Fractional Inch
Length of Cut (inch) 1
Overall Length (inch) 3
Shank Diameter (inch) 1/2
Helix Angle (°) 30
Number of Flutes 4
Cutting Direction Right Hand
Drilling Tool Configuration Individual
List Number E5021
End Mill Application Finishing
End Mill Style Square
Single End/Double End Single End
Material Applications Carbon Steel; Prehardened Steel; Steel
Primary Material Application Steel
Primary Material Application ISO Code P
End Mill Cutting Type Center Cutting
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The bright finish on these end mills provides a smooth, polished surface. Finishing end mills create a finer finish on the workpiece than roughing and roughing/finishing end mills. Miniature end mills have a smaller diameter and provide more precision and better control over material removal during detailed milling tasks than standard end mills.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan