WALTER PROTOTYP High-Performance Spiral-Flute Tap for Multiple Material 2041006M8 HSS M8x1.25 1pc

Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2041006M8
Unit 1pc
UNSPSC 27112806
Thread Size M8x1.25
Thread Standard Metric Coarse
Tap Material High Speed Steel
Tap Finish TiCN
Thread Length (mm) 12
Overall Length (mm) 90
75% Thread Drill Size H
Thread Limit D4; D5
Thread Direction Right Hand
Number of Flutes 3
Tap Shank Standard DIN 371
Primary Material Application Aluminium, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Stainless Steel, Steel
55% Thread Drill Size (mm) 7.1
65% Thread Drill Size I
Coolant Fed Non-Coolant Through
Drill Bit Size (mm) 6.8
Extended Neck Yes
Features For Long Chipping Materials
Helix Angle (°) 15
Measurement System Metric
Primary Material Application ISO Code K; N; P
Shank Length (mm) 55
Shank Type - Machining Straight
Spiral Direction Right Hand
Square Size (mm) 6.2
Tap Chamfer Modified Bottoming; Semi-Bottoming
Thread Pitch (mm) 1.25
Shank Diameter (mm) 8
Standards DIN 371
Tap Style Spiral Flute
Tap Thread Size M8x1.25
Thread Limit / Class of Fit D4; D5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The TiAlN coating on these end mills withstands high temperatures and protects them from wear. It allows the end mills to be used at faster speeds than end mills with a bright finish, and it resists cracks and oxidation better than TiN or TiCN coatings.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan