ARC ABRASIVES Quick-Change Sanding Disc 31452K TS, 100 Grit 2inch Dia. 1pack(100pcs)
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 31452K |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| UNSPSC | 31191506 |
| Manufacturer Part Number | 31452K |
| Series | AO GP |
| Diameter (inch) | 2 |
| Quick Change System | TS |
| Abrasive Material | Aluminium Oxide |
| Abrasive Grade | Coarse |
| Grit | 50 |
| Coating Coverage | Closed |
| Backing Material | Cloth |
| Backing Weight | X |
| Maximum Operating Speed (rpm) | 30000 |
| Color | Brown |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
General purpose sanding discs optimized for use on all metals have a closed-coat aluminum oxide abrasive applied to a cloth backing. Aluminum oxide is a strong, sharp, and durable abrasive that penetrates the work surface and withstands heat and high speeds. Closed-coat abrasives have abrasive grain across the entire surface to provide a smoother finish and faster material removal than open-coat coverage. The flexible, tear-resistant cloth backing conforms to contours and is more durable and tear resistant than paper.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/9fS040492339-1.jpg)