LOUISVILLE Straight Ladder FE3112 12ft Ladder Ht, 17 1/16inch Overall Wd 12ft 300 Lb Fg 1unit
Rp7.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FE3112 |
---|---|
Unit | 1unit |
UNSPSC | 30191501 |
Item - Straight Ladders | Straight Ladder |
Ladder Height (ft) | 12 |
Overall Width (inch) | 17-1/16 |
Material | Fiberglass |
Load Capacity (lbs) | 300 |
Number of Rungs | 12 |
Top to Bottom Rung (ft) | 11 |
Rung Dia. (inch) | 1-1/2 |
Rung/Step Spacing (inch) | 12 |
Rung Width (inch) | 15 |
Top Step Height (ft.inch) | 11' 6" |
Finish | Orange |
Rung Shape | D-Rung |
Standards | ANSI; OSHA |
Includes | D-Rungs; Mar-Resistant Rail End Caps; Swivel Safety Shoes |
ANSI Type | IA |
Net Weight (lbs) | 25 |
Maximum Loading Capacity (kg) | 137 |
Berat (Kg) | 12.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 19 June 2025 |
Informasi Produk
Description
These durable and lightweight straight ladders help you reach various heights while helping to keep you stable and safe.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan