LOUISVILLE Stepladder L301608 8ft Ladder Ht, 7 Steps Fg 8ft 300 Lb. 1unit

Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number L301608
Unit 1unit
UNSPSC 30191501
Stepladder Item Stepladder
Material Fiberglass
ANSI Type IA
Ladder Height (ft) 8
Load Capacity (lbs) 300
Number of Steps 7
Base Spread (inch) 51-7/8
Bottom Width (inch) 24-13/16
Step Depth (inch) 3
Step Tread Ribbed
Net Weight (lbs) 32
Rung/Step Spacing (inch) 12
Series L-3016
Berat (Kg) 16.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nonconductive fiberglass stepladders help keep you safe when working around electricity.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan