LOUISVILLE Step Ladder (Tangga Lipat)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
UNSPSC30191501
Rung/Step Spacing (inch)12
Step Depth (inch)3
Step TreadRibbed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nonconductive fiberglass stepladders help keep you safe when working around electricity.
Feature
Stepladder Material Fiberglass ANSI Type IA Ladder Height 8 ft Load Capacity 300 lb Number of Steps 7 Base Spread 52 3/4 in Bottom Width 25 5/8 in Step Depth 3 in Step Tread Ribbed Series FS1500 Includes Molded Top for Tools Rung/Step Spacing 12 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan