APACHE INC. Standard Multi-Ply Conveyor Belting 2010415008 8inch Belt Wd, 13/64inch Belt Thick 2Ply 150 Urthne Clr 8Inw Clear 1pc

Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2010415008
Unit 1pc
UNSPSC 24101715
Overall Length Cut to Length (15 ft Minimum)
Ordering Instructions Cut to Length, 15ft Minimum, Order by the Foot (Example - To Order 15ft, Order Quantity Must be 15)
Conveyor Belt Material Urethane
Belt Ply 2
Top Surface Smooth
Bottom Surface Friction
Belt Thickness (inch) 13/64
Belt Width (inch) 8
Belt Properties Oil Resistant
Color Clear
For Lacing Type Alligator Lacing; Clipper Lacing; Staple-Style Alligator Lacing
For Minimum Pulley Diameter (inch) 4
Maximum Working Tension (piw) 150
Application #15 Alligator Lace; #RS187 Staple; #U2 Clipper
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heavy-duty multi-ply conveyor belting typically needs to be replaced less often than light-duty multi-ply conveyor belting. It is made of reinforced materials that withstand demanding conveying applications where the belt will be moving heavy loads and will be in continuous use. This belting is sold in pre-cut or cut-to-length sizes. Cut-to-length belting is ordered by the foot, and the smallest size that can be ordered is 15 ft.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan