ASHLAND CONVEYOR Skate Wheel Conveyor 24X20X10A Light-Duty, Aluminum Skatewheel 10Ft L 24In. W 1set

Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 24X20X10A
Unit 1set
UNSPSC 24101709
Conveyor Frame Type Rigid
Frame Shape Straight
Maximum Load Capacity (lbs/ft) 150 (5ft Supports)
Load Capacity (lbs/ft) 150 (at 5ft. Centers); 16 (at 10ft)
Between Frame Width (inch) 22
Overall Length (ft) 10
Overall Width (inch) 24
Expandable No
Axle Spacing (inch) 3
Wheels per Axle 5
Wheels per Foot 20
Frame Material Aluminium
Skate Wheel Material Aluminium
Wheel Diameter (inch) 1/4
Wheel Bearing Type Ball Bearing
Berat (Kg) 31.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tilt indicators are applied to shipping containers to provide clear visual indication if a shipment has been turned on its side, turned over, or tilted at an angle that exceeds a predetermined level.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan