NATIONAL PUBLIC SEATING Shop Stool 6224B 37inch Overall Ht, 24inch min to 24inch max Round Welded Tube Leg Gray 37 H 1set

Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6224B
Unit 1set
UNSPSC 56112106
Backrest Yes
Base Color Gray
Base Design Welded Tube Leg
Built-In Tool Tray No
Includes Footring Yes
Maximum Seat Height (inch) 24
Minimum Seat Height (inch) 24
Overall Height (inch) 37
Seat Diameter (inch) 14
Seat Material Masonite
Seat Padding Material None
Seat Shape Round
Manufacturer Part Number 6224B
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Foil scrim kraft (FSK) tape has a combined backing of aluminum foil, kraft paper, and fiberglass scrim (lining). The combined backing properties result in a strong tape that provides a barrier against vapor. FSK tape is used for sealing and patching FSK ductwork and insulation and provides a finished look for exposed HVAC systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan