STREN-FLEX Round Sling STRERS204 4ft Sling Lg, 5300 lb Vertical Hitch Capacity Endless Green 4ft L 1set

Rp609.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number STRERS204
Unit 1set
UNSPSC 24101611
Sling Type Endless - Type 5
Color Code Green
Sling Length (ft) 4
Vertical Hitch Capacity (lbs) 5300
Choker Hitch Capacity (lbs) 4240
Basket Hitch Capacity (lbs) 10600
Width Under Load (inch) 1-3/8
Diameter (inch) 7/8
Sling Material Polyester
Temperature Range (°F) -40 to 190
Resists Abrasion, UV Sunlight, Grease and Most Acids
Standards ASME B30.9; WSTDA
Includes Permanent Identification Tag
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These endless round slings are color-coded for quick identification of weight ratings. Slings flatten against load for a tight grip. Endless-style slings shift with each use to extend sling life.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan