ALL GEAR Rope AGBR12150 1/2inch Rope Dia, Blue Bull Pes/Nylon 150Ft L 1set

Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AGBR12150
Unit 1set
UNSPSC 31151504
Rope Item Rigging
Rope Sub-Category Arborist
Rope Diameter (inch) 1/2
Rope Material Nylon/Polyester
Rope Strand Count 20
Rope Length (ft) 150
Working Load Limit (lbs) 1900
Rope Core Strand Count 12
Rope Construction Double Braid
Tensile Strength (lbs) 9500
Rope Core Yes
Elongation at 30% of Tensile (%) 7
Color Blue
Minimum Breaking Strength (lbs) 8550
Package Type Bag
Carrying Weight (lbs) 13
Berat (Kg) 5.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Arborist Bull Ropes are designed for tree rigging applications. They can absorb shock loads and they offer excellent resistance to abrasion. They are also resistant to oils, gasoline, grease, rot, and most chemicals.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan