NANUK CASES Protective Suitcase-Style Case 903S000BK0A0 4 7/8inchx7 3/8inchx3 1/8inch Inside, Black H7663 Protcase 2 39/64 In Pwrclwlcsys/Pdlk Blk 1set

Rp969.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 903S000BK0A0
Unit 1set
UNSPSC 53121705
Bottom Depth (inch) 2-5/8
Closure Type Latches; Padlock
Color Black
Handle Style Folding
IP/NEMA Rating IPX7; IP6X
Includes Foam Insert No
Inside Depth (inch) 3-1/8
Inside Length (inch) 7-3/8
Inside Width (inch) 4-7/8
Lid Depth (inch) 1/2
Load Capacity (lbs) 4
Material Plastic
Mobility Stationary
Number of Latches 2
Overall Depth (inch) 3-3/4
Overall Length (inch) 9-1/8
Overall Width (inch) 6-3/4
Standards ASTM D-4169 DC-18; ATA 300; MIL-STD-810F
Weight (lbs) 1
Manufacturer Part Number 903S-000BK-0A0
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard suitcase-style cases store, ship, and carry small-to-medium-sized equipment and items.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan