3M Preservation Sealing Tape (Lakban Segel) 1511 White, 1inchx5yd Sealingtape 1 W 5Yd L White 1set

#Nomor SKU S040442730
Wishlist
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1511
Unit 1set
UNSPSC 31201517
Adhesion to Steel (oz/inch) 30
Tape Brand 3M
Clean Removal Time (yr) 1
Common Industry Assembly & Manufacturing; Automotive; Aviation; General Maintenance & Repair
Environment Indoor and Outdoor
Imperial Tape Length (yd) 5
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 170
Minimum Tape Performance Temperature Not Rated
Tape Adhesive Format Single-Sided
Product Form Continuous Roll
Surface Compatibility ABS; Acrylic; Composites; Concrete; Glass; High Density Polypropylene (HDPE); Metal; Nylon; Polycarbonate; Polyester; Polyethylene (PE); Polyetrafluoroethylene (PTFE); Polypropylene (PP); Polystyrene (PS); Powder Coated Paints; Stone; Wood
Tape Adhesive Material Rubber
Tape Backing Material Polyethylene Film
Tape Thickness (mil) 9.5
Tape Type Preservation Sealing Tape
Metric Tape Length (m) 4.6
Metric Tape Width (mm) 25.4
Specifications Met ASTM
Standards ASTM D3330; ASTM D3652; ASTM D3759; ASTM D3833
Tape Backing Construction Film
Tape Color White
Tape Resistance Properties Abrasion-Resistant; Chemical-Resistant
Tape Tensile Strength (lbs/inch) 15
Package Quantity 1
Tape Core Diameter (inch) 1.5
Tape Elongation (%) 490
Series 4811
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Snap-on lids squeeze around the pail's rim, making an air-tight seal to cover and secure contents.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan