DAYTON Manual Chain Hoist 38EV06 Hook Mounted - No Trolley, 2000 lb Lifting Capacity Lift 15ft. 1set
Rp3.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 38EV06 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| UNSPSC | 24101602 |
| Mount Type | Hook Mounted - No Trolley |
| Lifting Capacity (lbs) | 2000 |
| Tonnage - Lifting Capacity (t) | 1 |
| Pull Force to Lift Rated Load (lbs) | 67 |
| Lift Length (ft) | 15 |
| Headroom (inch) | 13-1/2 |
| Number of Load Chains | 1 |
| Number of Reeves | 1 |
| Lifting Hook Type | Hook with Safety Latch |
| Lifting Hook Opening Width (inch) | 1-1/8 |
| Lifting Hook Material | Alloy Steel |
| Chain Material | Alloy Steel |
| Chain Grade | Grade 80 |
| Includes Clutch | Clutch Included |
| Includes Brake | Brake Included |
| Brake Type | Double Disc Brake; Weston Style |
| Overload Protection Included | No |
| Body Material | Steel |
| Body Width (inch) | 5-5/8 |
| Body Depth (inch) | 5-1/16 |
| Included Components | Safety Latch Hooks |
| Minimum Retracted Length (inch) | 13-3/8 |
| Color | Red |
| For Outdoor Use | Yes |
| Body Finish | Powder Coated |
| Chain Finish | Black Tempered; Zinc Plated |
| Features | Friction-Reducing Roller and Ball Bearings; Jamproof Chain Guide; Self-Adjusting Brakes |
| Manufacturer Part Number | 38EV06 |
| Standards | ANSI/ASME B30.16 |
| Berat (Kg) | 15.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Manual chain hoists raise and move heavy loads over short distances.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan