DAYTON Manual Chain Hoist 38EV05 Hook Mounted - No Trolley, 2000 lb Lifting Capacity Lift 10ft. 1set

#Nomor SKU S040425542
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 38EV05
Unit 1set
UNSPSC 24101602
Mount Type Hook Mounted - No Trolley
Lifting Capacity (lbs) 2000
Tonnage - Lifting Capacity (t) 1
Pull Force to Lift Rated Load (lbs) 67
Lift Length (ft) 10
Headroom (inch) 13-1/2
Number of Load Chains 1
Number of Reeves 1
Lifting Hook Type Hook with Safety Latch
Lifting Hook Opening Width (inch) 1-1/8
Lifting Hook Material Alloy Steel
Chain Material Alloy Steel
Chain Grade Grade 80
Includes Clutch Clutch Included
Includes Brake Brake Included
Brake Type Double Disc Brake; Weston Style
Overload Protection Included No
Body Material Steel
Body Width (inch) 5-5/8
Body Depth (inch) 5-1/16
Included Components Safety Latch Hooks
Minimum Retracted Length (inch) 13-3/8
Color Red
For Outdoor Use Yes
Body Finish Powder Coated
Chain Finish Black Tempered; Zinc Plated
Features Featuring a Compact Design, These Low-Headroom Chain Hoists are Ideal for use in Small Facilities; Friction-Reducing Rollers and Ball Bearings; Jamproof Chain Guides
Manufacturer Part Number 38EV05
Standards ANSI/ASME B30.16
Berat (Kg) 12.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manual chain hoists raise and move heavy loads over short distances.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait