DAYTON Machinery & Equipment Mover 13V411 Hydraulic-Lift with Full-Length Noseplate Hyd Cap 4000 Lb 1set

#Nomor SKU S040424743
Wishlist
Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 13V411
Unit 1set
UNSPSC 24101501
Lift Control Hand Pump
Maximum Lifting Height (inch) 12
Nose Plate Width (inch) 2-1/2
Nose Plate Type Straight
Nose Plate Depth (inch) 2-1/2
Nose Plate Thickness (inch) 1/32
Nose Plate/Fork Style Full Length Noseplate
Fork Length (inch) 2-1/2
Fork Thickness (inch) 1/4
Fork Width (inch) 23
Nose Plate Profile Standard
Nose Plate/Fork Material Steel
Frame Finish Powder Coated
Frame Gauge (ga) 10
Frame Material Steel
Color Red
Caster Wheel Dia. (inch) 6
Caster Wheel Width (inch) 2
Caster Wheel Type Tread on Core
Caster Wheel/Tread Material Polyurethane
Caster/Wheel Configuration (4) Rigid
Caster Brake Type No Caster Brake
Assembled Yes
Caster Wheel Bearings Ball Bearing
Handle Height (inch) 42
Handle Type Straight
Includes Straps With Straps
Lift Mechanism Hydraulic
Max. Load Width (inch) 23
Minimum Load Width (inch) 23
Steer Type Handle Caster Steer
Weight (lbs) 366
Overall Length (inch) 26-1/2
Overall Width (inch) 15
Overall Height (inch) 42
Type Machinery & Equipment Mover
Capacity (kg) 1814.37
Berat (Kg) 96.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Choose 4 Plies for the most layers and the thickest webbing available. Nylon Type 4 twisted eye-and-eye slings have the eyes turned 90° to form a better choker hitch.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait