SENTRY SAFE I-Beam and Column Protector CSFITMY 42inch Overall Ht, 20inch Overall Wd Fit 8 To 12 1set

#Nomor SKU S040418421
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CSFITMY
Unit 1set
UNSPSC 30161504
Fits Column Shape Rectangle; Round; Square
Overall Height (inch) 42
Color Yellow
Overall Width (inch) 20
Installation Method (4) Pieces - Strap Together
Column Protector Material Polyethylene/Vinyl
Includes (2) Straps
Berat (Kg) 27.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These column protectors fit square column shapes to help add a layer of effective protection. They are ideal for warehouses and parking structure columns. They provide soft, scratch-resistant protection around concrete columns to protect both columns and vehicles from collision damage. They can also help increase the visibility of the column to help avoid collisions altogether. Simple to apply with few or no tools.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan