HONEYWELL MILLER Horizontal Lifeline HLLR2Z760FT 60ft Lifeline Lg, Temporary K3320 Hrzntl Temp For ( 2 ) Wrkrs 1set
Rp35.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HLLR2Z760FT |
|---|---|
| Unit | 1set |
| UNSPSC | 46182301 |
| Horizontal Lifeline Component | Horizontal Lifeline System |
| Lifeline Installation | Temporary |
| Mounting Type | Tie-Off |
| Mounting Location | Rebar |
| Workers Per System | 1 |
| Weight Capacity (lbs) | 310 |
| Compatible Attachment Points | I-Beam |
| For Maximum Inside Loop Width (inch) | 13 |
| For use with | I-Beam |
| Lifeline Length (ft) | 60 |
| Lifeline Material | Steel |
| Hardware Material | Steel |
| Includes | (2) End Stanchions; Chain Connectors; Energy Absorber; Line Tension Indicator; Slider Brackets; Tie Back Brackets; Turnbuckle |
| Berat (Kg) | 10.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These reusable horizontal lifelines attach to installed anchor points to protect workers from a fall when working at height. An integrated metal energy absorber helps limit the force experienced from a fall. These lifelines can be reused if they haven't encountered a fall.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Gantung%20(Retractable)/HONEYWELL%20MILLER%20Horizontal%20Lifeline/HONEYWELL%20MILLER%20Horizontal%20Lifeline%20HLLR2Z760FT%2060ft%20Lifeline%20Lg%2C%20Temporary%20K3320%20Hrzntl%20Temp%20For%20(%202%20)%20Wrkrs%201set/9fS040418339-1.jpg)