MOLDED FIBERGLASS Container Box High-Temperature Process Tote and Tub 9221085136 0.374 gal, 9 3/4inchx6 1/8inchx2 1/8inch E9327 Nesting Ctr Gray Solid FRC 1set
Rp309.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 9221085136 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| UNSPSC | 24112404 |
| Overall Length (inch) | 9-3/4 |
| Overall Width (inch) | 6-1/8 |
| Overall Height (inch) | 2-1/8 |
| Minimum Ambient Temperature (°F) | -60 |
| Maximum Ambient Temperature (°F) | 250 |
| Includes Lid | No |
| Load Capacity (lbs) | 150 |
| Material | Fiberglass Reinforced Composite |
| Resistant To | Alkaline Solutions; Cutting Oils; Detergents; Mild Acids |
| Stackable | Yes |
| Stacking Capacity (lbs) | 2500 |
| Capacity (L) | ± 1.4 |
| Manufacturer Part Number | 9221085136 |
| Color | - |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 January 2026 |
Informasi Produk
Description
High-temperature stacking and nesting totes have wide bodies and slanted sidewalls that are suitable for storing and transporting items. They stack with compatible totes and nest when not in use.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan