MOLDED FIBERGLASS Container Box High-Temperature Process Tote and Tub 8083085268 5.98 gal, 23 3/8inchx12inchx6inch H3428 Stking Ctr Blue Solid Frp 1set

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8083085268
Unit 1set
UNSPSC 24112003
Overall Length (inch) 23-3/8
Overall Width (inch) 12
Overall Height (inch) 6
Minimum Ambient Temperature (°F) -60
Maximum Ambient Temperature (°F) 250
Includes Lid No
Load Capacity (lbs) 300
Material Fiberglass Reinforced Composite
Resistant To Alkaline Solutions; Cutting Oils; Detergents; Mild Acids
Stackable Yes
Stacking Capacity (lbs) 2100
Capacity (L) ± 22.63
Manufacturer Part Number 8083085268
Color -
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nonconductive plastic-body LOTO padlocks inhibit the transfer of electricity, making them ideal for locking out electrical components. They are lightweight alternatives to heavy-duty steel and aluminum-body LOTO padlocks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan