TAPECASE High-Temperature Film Masking Tape 15D682 3inchx33yd, 3.94mil Tape Thick Black 1set
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 15D682 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| UNSPSC | 31201525 |
| Adhesion to Steel | Not Rated |
| Tape Brand | TapeCase |
| Clean Removal Time | Not Rated |
| Common Industry | Assembly & Manufacturing; Automotive |
| Environment | Indoor Only |
| Imperial Tape Length (yd) | 33 |
| Maximum Tape Performance Temperature | Not Rated |
| Minimum Tape Performance Temperature | Not Rated |
| Tape Adhesive Format | Non-Adhesive Self-Fusing |
| Product Form | Continuous Roll |
| Surface Compatibility | ABS; Acrylic; Composites; High Density Polypropylene (HDPE); Nylon; Polycarbonate; Polyester; Polyethylene (PE); Polyetrafluoroethylene (PTFE); Polypropylene (PP); Polystyrene (PS) |
| Tape Backing Material | Vinyl Film |
| Tape Sub-Type | Self-Fusing High-Temperature Film Plating Tape |
| Tape Thickness (mil) | 3.94 |
| Tape Type | High-Temperature Film Masking Tape |
| Metric Tape Length (m) | 30.5 |
| Metric Tape Width (mm) | 76.2 |
| Tape Backing Construction | Film |
| Tape Color | Black |
| Tape Tensile Strength (lbs/inch) | 11 |
| Package Quantity | 1 |
| Tape Elongation | Not Rated |
| Series | TC790 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
This high-temperature film tape is constructed of a self-fusing vinyl that is nonadhesive. The tape holds in place by fusing together when wrapped around itself. This flexible and conformable tape masks surfaces without exposing the surface to an adhesive. It is primarily used in hard chrome-plating processes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan