3M High-Temperature Film Masking Tape (Lakban Masking Tahan Panas) 8901 1inchx10yd, 2.4mil Tape Thick Blue 1set

#Nomor SKU S040415017
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8901
Unit 1set
UNSPSC 31201522
Adhesion to Steel (oz/inch) 29
Tape Brand 3M
Common Industry Assembly & Manufacturing; Metalworking
Environment Indoor and Outdoor
Imperial Tape Length (yd) 10
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 400
Minimum Tape Performance Temperature (°F) 40
Tape Adhesive Format Single-Sided
Product Form Continuous Roll
Surface Compatibility Metal
Tape Adhesive Material Silicone
Tape Backing Material Polyester Film
Tape Sub-Type High-Temperature Polyester Film Masking Tape
Tape Thickness (mil) 2.4
Tape Type High-Temperature Film Masking Tape
Metric Tape Length (m) 9.1
Metric Tape Width (mm) 25.4
Specifications Met ASTM
Standards ASTM D3330; ASTM D3652; ASTM D3759
Tape Backing Construction Film
Tape Color Blue
Tape Resistance Properties Abrasion-Resistant; Chemical-Resistant; Thermal-Resistant
Tape Tensile Strength (lbs/inch) 26
Package Quantity 1
Tape Elongation (%) 115
Series 8901
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polyester-backed film masking tape is flexible with thermal and chemical resistance. This thin, translucent tape is colored for visibility and removes cleanly from surfaces without slivering or breaking. It is used in masking for powder coating, masking metal surfaces, and solder masking.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan