IPG General Purpose Masking Tape PG50016G 15/16inchx60yd, 5mil Tape Thick Tan 1set

#Nomor SKU S040406152
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PG50016G
Unit 1set
UNSPSC 31201503
Adhesion to Steel (oz/inch) 48
Clean Removal Time Not Rated
Common Industry Automotive; Aviation; Construction; Food & Beverage; General Maintenance & Repair
Environment Indoor Only
Imperial Tape Length (yd) 60
Imperial Tape Width (inch) 0.9
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 140
Minimum Tape Performance Temperature (°F) 50
Product Form Continuous Roll
Tape Adhesive Material Rubber
Tape Backing Material Crepe Paper
Tape Type General Purpose Masking Tape
Metric Tape Length (m) 55
Metric Tape Width (mm) 24
Tape Adhesive Format Single-Sided
Standards ASTM; PSTC
Sub Brand Intertape
Tape Backing Construction Paper
Tape Color Tan
Tape Tensile Strength (lbs/inch) 21
Tape Thickness (mil) 5
Package Quantity 36
Tape Core Diameter (inch) 3
Tape Elongation (%) 10
Series PG500
Imperial Tape (WxL) (inchxyd) 15/16x60
Brand and Series IPG PG500
Manufacturer Part Number PG500.16G
Specifications Met ASTM
Berat (Kg) 5.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spool baling wire bundles cardboard, pipe, and tree limbs and other trimmings. Spool baling wire is thinner and lighter than coil baling wire.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait