START INTERNATIONAL Electric Packaging Label Dispenser LD6100 10 13/16inch Overall Lg, 10 51/64inch Overall Dp 14-1/2 H 1pc

Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LD6100
Unit 1pc
UNSPSC 44102411
Label Dispenser Style Electric
Overall Height (inch) 14-1/2
Overall Length (inch) 10-13/16
Overall Depth (inch) 10-51/64
For Max. Label Width (inch) 4-3/4
For Max. Roll Dia. (inch) 12
For Min. Label Width (inch) 1/4
Material Anodized Aluminium
Voltage (V) 110/115 AC 2.5A 60Hz
Feed Speed (inch/s) 6.6
Includes 3 in Core Holder; Lock Rod; Material Guide; Power Cord
For use with Labels
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Electric label dispensers automatically dispense packaging labels, which helps speed up high-volume labeling tasks. They keep the labels organized and ready for use when labeling packages and shipping containers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan