SHURTAPE Duct & Repair Tape (Lakban / Solasi / Selotip) PC857 UL-Printed, Heavy Duty, 6-3/4inch Dia. 7/8 In X 60 Yd 14 Mil Silver 1 7/8inx60yd 1pc
Rp609.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PC857 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31201501 |
| Tape Brand | SHURTAPE |
| Tape Sub-Type | UL-Printed Duct Tape |
| Tape Duty Rating | Heavy Duty |
| Imperial Tape (WxL) (inchxyd) | 1-7/8x60 |
| Tape Thickness (mil) | 14 |
| Tape Backing Material | Polyethylene Coated Cloth |
| Tape Adhesive Material | Rubber |
| Brand and Series | Shurtape PC 857 |
| Series | PC 857 |
| Adhesion to Steel (oz/inch) | 70 |
| Common Industry | Construction; General Maintenance & Repair |
| Environment | Indoor and Outdoor |
| Package Quantity | 1 |
| Imperial Tape Length (yd) | 60 |
| Metric Tape Length (m) | 55 |
| Imperial Tape Width (inch) | 1-7/8 |
| Metric Tape Width (mm) | 48 |
| Duct Tape Grade | Premium |
| Duct Tape Primary Material | Coated Cloth |
| Tape Color | Silver |
| Duct Tape Width (inch) | 1-7/8 |
| Maximum Tape Performance Temperature (°F) | 212 |
| Minimum Tape Performance Temperature (°F) | 50 |
| Overall Tape Diameter (inch) | 6-3/4 |
| Specifications Met | FSI; UL Listed |
| Standards | FSI 15/SDI 30; UL 181B-FX Listed; UL 723 |
| Tape Adhesive Format | Single-Sided |
| Tape Backing Construction | Cloth |
| Tape Dispensing Form | Continuous Roll |
| Tape Message | UL 181B-FX Listed |
| Tape Resistance Properties | Water-Resistant |
| Tape Shape | Continuous Roll |
| Tape Tensile Strength (lbs/inch) | 30 |
| Tape Type | Duct & Repair Tape |
| Temperature Range (°F) | 50 to 212 |
| Duct Tape Length (yd) | 60 |
| Duct Tape Type | Listed/Printed Type |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
This cloth-backed duct tape has a strong adhesive that complies with UL standards and has the corresponding UL standard printed on the tape. This tape is used in HVAC applications to seal, seam, and join ductwork and provide evidence that the work is UL-compliant.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SHURTAPE%20Duct%20%26%20Repair%20Tape%20(Lakban%20%2F%20Solasi%20%2F%20Selotip)%20PC857%20UL-Printed%2C%20Heavy%20Duty%2C%206-3%2F4inch%20Dia_%207%2F8%20In%20X%2060%20Yd%2014%20Mil%20Silver%201%207%2F8inx60yd%201pc/h7S040394619-3.jpg)