ER TAPE Duct & Repair Tape (Lakban Hitam / Lakban Serbaguna) GL203676BI Self-Fusing Tape Self Fusing 1 In W 144 L Gray 1pc

Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GL203676BI
Unit 1pc
UNSPSC 31201519
Tape Brand ER TAPE
Tape Sub-Type Self-Fusing Tape
Imperial Tape (WxL) (inchxyd) 1x4
Tape Thickness (mil) 20
Tape Backing Material Silicone Rubber
Tape Adhesive Material Silicone
Brand and Series ER TAPE
Common Industry Automotive; Electronics; General Maintenance & Repair
Environment Indoor and Outdoor
Imperial Tape Length (yd) 4
Metric Tape Length (m) 3.7
Imperial Tape Width (inch) 1
Metric Tape Width (mm) 25.4
Tape Color Gray
Maximum Tape Performance Temperature (°C) 200
Minimum Tape Performance Temperature (°C) -40
Standards MIL-SPEC CID-A-A-59163; UL 510
Tape Tensile Strength (lbs/inch) 700
Temperature Range (°C) -40 to 200
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metalized duct tape is a cloth-backed tape that has been coated with a thin layer of metal. The cloth backing makes the tape conformable, and the metalized coating blends with ductwork, foil-covered sheathing and insulation.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait