3M Duct & Repair Tape (Lakban / Solasi / Selotip) 1503903YELLOW 3903 1 In X 50 Yd 6.5 Mil Yellow 1pc

#Nomor SKU S040393216
Wishlist
Rp359.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1503903YELLOW
Unit 1pc
UNSPSC 31201501
Tape Brand 3M
Tape Sub-Type General Purpose Duct Tape
Tape Duty Rating Light Duty
Imperial Tape (WxL) (inchxyd) 1x50
Tape Thickness (mil) 6.5
Tape Backing Material Vinyl Coated Cloth
Tape Adhesive Material Rubber
Brand and Series 3M 3903
Series 3903
Adhesion to Steel (oz/inch) 15.4
Common Industry Assembly & Manufacturing; General Maintenance & Repair; Safety; Warehouse
Environment Indoor Only
Package Quantity 1
Imperial Tape Length (yd) 50
Metric Tape Length (m) 45.7
Imperial Tape Width (inch) 1
Metric Tape Width (mm) 25.4
Duct Tape Grade Light-Duty
Duct Tape Primary Material Vinyl
Tape Color Yellow
Duct Tape Width (inch) 1
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 200
Minimum Tape Performance Temperature (°F) 40
Overall Tape Diameter (inch) 3-1/4
Specifications Met ASTM
Standards ASTM D3330; ASTM D3652; ASTM D3759
Tape Adhesive Format Single-Sided
Tape Backing Construction Cloth
Tape Dispensing Form Continuous Roll
Tape Elongation (%) 135
Tape Resistance Properties Abrasion-Resistant; Corrosion-Resistant; Moisture-Resistant
Tape Shape Continuous Roll
Tape Tensile Strength (lbs/inch) 12.6
Tape Type Duct & Repair Tape
Temperature Range (°F) 40 to 200
Duct Tape Length (yd) 50
Duct Tape Type General Purpose Tape
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General purpose duct tape is a durable, coated, cloth-backed tape that conforms and adheres to surfaces using applied pressure. It is used for general, temporary repair and patching, as well as labeling, marking, and wire pulling.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan