TAPECASE Isolasi Bolak Balik Foam Shape (Double Tape) 15C799 White, Strip Double Sided 6 L 1 W 1pack(25pcs)

Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 15C799
Unit 1pack(25pcs)
UNSPSC 31201527
Tape Type Double-Sided Foam Tape Shapes
Tape Sub-Type Double-Sided Conformable Foam Tape Shapes
Tape Brand TapeCase
Imperial Tape Length (inch) 6
Imperial Tape Width (inch) 1
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 210
Minimum Tape Performance Temperature (°F) 20
Common Industry Assembly & Manufacturing; Construction; General Maintenance & Repair
Environment Indoor and Outdoor
Product Form Strip
Surface Compatibility ABS; Acrylic; Composites; Glass; High Density Polypropylene (HDPE); Metal; Nylon; Polycarbonate; Polyester; Polyethylene (PE); Polyetrafluoroethylene (PTFE); Polypropylene (PP); Polystyrene (PS); Powder Coated Paints; Wood
Tape Thickness (inch) 1/16
Adhesion to Steel (oz/inch) 90
Foam Density Type Conformable
Liner Included Yes
Liner Material Kraft Paper
Metric Tape Length (mm) 152.4
Metric Width (mm) 25.4
Tape Adhesive Format Double-Sided
Tape Adhesive Material Acrylic
Tape Backing Material Polyethylene Foam
Tape Backing Construction Foam
Tape Color White
Tape Tensile Strength (lbs/inch) 85
Package Quantity 25
Tape Elongation Not Rated
Series FTS
Brand and Series TapeCase FTS
Imperial Tape (WxL) (inch) 1x6
Temperature Range (°F) 20 to 210
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These men's high-visibility rain bib overalls keep workers dry. Overalls (sometimes called bib overalls) are sleeveless garments that cover the torso and legs. They are cooler than coveralls and layered with a shirt or jacket.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan