SAFTCART Cylinder Cart MDE6 250 lb Load Capacity Trolley 21 In W. 1pc
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MDE6 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 24101504 |
| Load Capacity (lbs) | 250 |
| Axle-Mounted Wheel Dia. (inch) | 8 |
| Axle-Mounted Wheel Width (inch) | 1 |
| Axle-Mounted Wheel/Tread Material | Rubber |
| Axle-Mounted Wheel Type | Semipneumatic |
| Caster/Wheel Configuration | (2) Axle-Mounted |
| Caster/Wheel Mounting Location | 2-Wheel |
| Cylinder Storage Orientation | Vertical |
| Color | Green |
| For Max. Tank Dia. (inch) | 4-1/2 |
| Handle Height (inch) | 35 |
| Handle Type | Raised |
| Includes | Raised Handle |
| Overall Depth (inch) | 18-1/4 |
| Overall Height (inch) | 21-1/2 |
| Overall Width (inch) | 18-1/2 |
| Overall (LxWxH) (inch) | 18-1/2x18-1/2x21-1/2 |
| Berat (Kg) | 13.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Magnetic-mount retractable belt barriers attach onto metal walls, racks, and doorways to quickly restrict access to areas without the need for tools and mounting hardware. They are useful in warehouse environments that require frequent, temporary access restrictions in various locations.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan