SAFTCART Cylinder Cart

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp30.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These four-wheel carts are pushed like a standard platform truck to roll them between locations. They have compartments that hold medical-gas cylinders. The compartments keep the cylinders separated and stationary on the cart, and they ensure the cylinders stored and transported in an upright orientation.
Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Four-Wheel Vertical Medical Cylinder Cart Load Capacity 2 400 lb Cylinder Capacity 12 Cylinder Storage Orientation Vertical For Max Tank Dia 4 1/2 in Caster Wheel Dia 4 in Caster Wheel Type Standard Caster/Wheel Configuration (2) Rigid (2) Swivel with Brake Overall Depth 23 1/2 in Overall Width 21 in Overall Height 35 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait