TAPECASE Isolasi Penyalur Listrik (Selotip) 15D561 Non-Conductive Adhesive Foil, TapeCase Conductive Elec 18 Lx2 W Cfl-5A 1pc

Rp899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 15D561
Unit 1pc
UNSPSC 31201521
Tape Type Foil
Tape Sub-Type Non-Conductive Adhesive Foil
Series CFL-5A
Tape Backing Construction Foil
Tape Backing Material Copper
Tape Adhesive Material Acrylic
Tape Adhesive Format Single-Sided
Imperial Tape Width (inch) 2
Imperial Tape Length (ft) 18
Metric Tape Width (mm) 50.8
Metric Tape Length (m) 5.5
Tape Thickness (mil) 3.5
Tape Color Copper
Liner Included Yes
Liner Material Paper
Minimum Tape Performance Temperature (°F) -40
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 248
Tape Resistance Properties Heat-Resistant; Oil-Resistant; Oxidation-Resistant; Solvent-Resistant
Tape Properties EMI Shielding
Adhesive Properties Non-Conductive
Adhesion to Steel (oz/inch) 40
Tape Tensile Strength (lbs/inch) 25
Breaking Strength (lbs/inch) 36
Elongation (%) 5
Voltage Rating (V) Not Rated
Shielding Effectiveness Not Rated
Product Form Continuous Roll
Specifications Met UL Listed
Standards UL 510
Produk Foil Tape
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The non-conductive acrylic adhesive on this tape provides a secure bond that resists heat, oxidation, and discoloration. The foil backing is solderable for joining components. This tape is designed for EMI/RFI shielding applications where the non-conductive adhesive does not drain the static charge to a grounded surface.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait