HONEYWELL MILLER Concrete Anchor 417C 400 lb Wt Capacity, D-Ring D-Bolt Connector Permanent 1pc

Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 417C
Unit 1pc
UNSPSC 46182304
Maximum Hole Depth (inch) 4
Attachment Point D-Ring
Number of Bolts Included 8
Anchor Material Steel
Anchor Installation Permanent
Weight Capacity (lbs) 400
Overall Length (inch) 7
Tensile Strength (lbs) 5000
Width (inch) 1-1/2
Berat (Kg) 16.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
D-ring anchors bolt into concrete to create a permanent tie-off location for personal fall arrest systems. Permanent anchors are installed where anchors are used often or when keeping track of reusable anchors on a large construction site is inconvenient.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan