LOAD HUGGER Cargo Tie Down 26422X15 15ft Cargo Tie Down Lg, 2inch Cargo Tie Down Wd Strap Ratchet Poly 15ft. 1pc

Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 26422X15
Unit 1pc
UNSPSC 24102101
Item - Cargo Tie Downs Tie Down Strap
Cargo Tie Down Adjustment Ratchet
Cargo Tie Down Length (ft) 15
Cargo Tie Down Width (inch) 2
Working Load Limit (lbs) 3300
Breaking Strength (lbs) 10000
Cargo Tie Down Material Polyester
Cargo Tie Down End Material Steel
Color Yellow
Cargo Tie Down End Type U-Hook
For use with Trailers; Trucks; Vans
Standards US DOT; FMCSA; WSTDA
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan