THE BETTER BUNGEE Bungee Cord and Bungee Strap BBR516MG Polyurethane, 50ft Bungee Lg J4695 Roll 5/16 50ft L 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BBR516MG |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 24141509 |
| Item - Bungees | Bungee Cord Roll |
| Stretched Bungee Length | +50% |
| Bungee Length (ft) | 50 |
| Bungee Material | Polyurethane |
| Bungee End Type | No End |
| Color | Military Green |
| Bungee Width (inch) | 5/16 |
| Includes | 50 ft Reel |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 05 January 2026 |
Informasi Produk
Description
These Bungee Cord Rolls are suitable for creating cords used to fasten or tie down items. Ideal for building custom bungee cords to secure and organize items that require a specific length of cord that is not readily available. Hooks and O-rings sold separately.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Use
For Use With :Replacement for Shockcord, Custom Made Bungee Cords, Use to Make Cargo Net or Flex Web, Automotive Purposes, Dollies, Cargo Racks, Hand Trucks, and Hydraulic Hoses, UV And Ozone Resistant, Great to Use with Cars, Trucks, Trailers, Campers, ATV's, Golf Carts, Cargo Racks, Motorcycles, Pick Up Trucks for Automotive Purposes, Dollies Tractors, Farms, Hydraulic Hoses, Kayak, Canoe
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan