SUMNER Trolley Bar & Pipe (Troli Angkut Pipa) 783230 2000 lb Load Capacity Cart 58.5X33X19.5 1pc

#Nomor SKU S040360959
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 783230
Unit 1pc
UNSPSC 24101501
Load Capacity (lbs) 2000
Load Capacity per Level (lbs) 2000
Deck Length (inch) 56-1/2
Deck Width (inch) 33
Deck Height (inch) 19-1/2
For Maximum Diameter (inch) 33
Collapsible Yes
Deck Finish/Coating Powder Coated
Deck Gauge (ga) 11
Deck Material Steel
Cradle/Rack Height (inch) 8
Post Height (inch) 34
Deck Construction Wire
Number of Cradles/Racks 1
Number of Levels 1
Frame Material Steel
Frame Finish/Coating Powder Coated
Frame Gauge (ga) 11
Caster/Wheel Configuration (2) Swivel; (4) Rigid
Caster/Wheel Mounting Location 6-Wheel
Caster Wheel Type Standard
Caster Wheel/Tread Material Nylon
Caster Wheel Dia. (inch) 6
Handle Type No Handle
Color Black
Assembled/Unassembled Assembled
Ground Clearance (inch) 7-1/2
Includes (4) Removable Posts
Overall Length (inch) 58-1/2
Overall Width (inch) 33
Overall Height (inch) 19-1/2
Overall (LxWxH) (inch) 58-1/2x33x19-1/2
Berat (Kg) 93.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fabric welding jackets protect workers from welding hazards. Flame-resistant fabrics keep workers cooler than leather.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait