3M Auto Body Film Tape (Lakban Film) 9325 Squeak Reduction Tape Clear 1/2inchx5yd 5mil 1pc

#Nomor SKU S040359021
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9325
Unit 1pc
UNSPSC 31201522
Adhesion to Steel (oz/inch) 50
Tape Brand 3M
Common Industry Automotive
Environment Indoor and Outdoor
Imperial Tape Length (yd) 5
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 225
Minimum Tape Performance Temperature (°F) -30
Tape Adhesive Format Single-Sided
Product Form Continuous Roll
Surface Compatibility ABS; Acrylic; Composites; High Density Polypropylene (HDPE); Metal; Nylon; Polycarbonate; Polyester; Polyethylene (PE); Polyetrafluoroethylene (PTFE); Polypropylene (PP); Polystyrene (PS); Powder Coated Paints
Tape Adhesive Material Acrylic
Tape Backing Material Polyethylene Film
Tape Thickness (mil) 5
Metric Tape Length (m) 4.6
Metric Tape Width (mm) 12.7
Specifications Met ASTM
Standards ASTM D3330; ASTM D3652; ASTM D3759
Tape Backing Construction Film
Tape Color Transparent
Tape Tensile Strength (lbs/inch) 40
Package Quantity 1
Tape Elongation (%) 175
Series 9325
Brand & Series 3M 9325
Imperial Tape Width (inch) 1/2
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 28 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard antifatigue mats reduce fatigue and joint pain. They are suitable for use in dry settings that aren't exposed to oil, grease, heat, and chemicals.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan