SILVER DEFENDER Antimicrobial Film Tape (Lakban Film Antimikroba) TP015760BX Door Handle, 7inchx60ft Blue 1pc

Rp9.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TP015760BX
Unit 1pc
UNSPSC 31201515
Tape Type Antimicrobial Protected Tape
Tape Sub-Type Door Handle
Tape Brand Silver Defender
Imperial Tape Width (inch) 7
Imperial Tape Length (ft) 60
Metric Tape Width (mm) 177.8
Metric Tape Length (m) 18.3
Tape Thickness (mil) 2
Effective Lifespan (year) 2
Tape Color Blue/Transparent
Tape Backing Construction Paper
Tape Backing Material Film
Tape Adhesive Material Acrylic
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 135
Minimum Tape Performance Temperature (°F) -25
Adhesion to Steel (oz/inch) 22
Package Quantity 1
Product Form Continuous Roll
Specifications Met FDA Compliant
Standards Additive: EPA Reg # 11631-5; Film: FDA 21 CFR 177.1520(a)(2)(i) and (c)2.2.
For Use On Door Knobs; Pens; Flush Handles; Soap Dispensers; Paper Towel Dispensers
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These continuous rolls of antimicrobial film tape remove cleanly after applied so that it can be replaced after frequent use. It is applied to railings, door handles, and dispensers in high-traffic areas such as retail areas, airports, and hospitals.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan