WOLO Klakson Disc untuk Mobil (Horn) 519 One Piece Air Chrome Under-Hood 4 1/2 in Length 1pc

#Nomor SKU S040351094
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 519
Unit 1pc
UNSPSC 25172110
Package Quantity 1
Voltage (VDC) 12
Type Air
Height (in) 4-1/2
Length (in) 4-1/2
Width (inch) 2-1/2
Finish Chrome
Material Plastic
Mounting Under-Hood
Decibels (dB) 118 @1 meter
Includes and Window Decal; Relay; Universal Mount
For Use On Cars Trucks Motorcycles And Commercial Vehicles
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan