VELVAC Truck Alarm System Backup (Alarm Keamanan Truk) 697287 Back up 87dB 2-3/4 In H Fixed Tonal Black 1pc

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 697287
Unit 1pc
UNSPSC 25172105
Standards SAE J944; UL
Speaker Direction Forward-Facing
Height (in) 2-3/4
Width (inch) 1-1/4
Current Drawn (mA) 300
Alarm Sound Level (dB) 87-87
Alarm Tone Type Tonal
Maximum Operating Temperature (°F) 185
Maximum Sound Level (dB) 87
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Minimum Sound Level (dB) 87
SAE Type Rating Type C
Features Epoxy Coated; Uses Multi-Stranded Wire
Housing Material Glass/Nylon
Connector Type Wire Leads
Mount Type Grommet
Color Black
Length (in) 3-1/2
Operating Voltage (V DC) 12
Alarm Type Fixed
Duty Rating Light-Duty
Manufacturer Part Number 697287
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan