TITAN Stabilizing Outrigger Pad & Cribbing Block 14464 12x1 in Jack Plate Polymer 1pc

#Nomor SKU S040345215
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 14464
Unit 1pc
UNSPSC 25191704
Display Qty 1
Item Weight (lbs) 5
Overall Thickness (in) 1
Overall Length (in) 12
Overall Width (in) 12
Handle Color [New] Blue
Color Black
Vertical Load Capacity (t) 50
Shape Square
Material Polymer
Handle Type Rope Style
Product Type Jack Plate
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Outrigger pads hold jack stands firmly in place to stop them from slipping or tipping over. These pads are frequently used with standard jacks when specialized jacks are unavailable, such as in high-clearance lifting.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait